Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES -ilmahiomakone, jatkettu 25 k / min 1.0 hv 32 cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm

Varastossa
Tuote: AB6XXW Malli: CP9113GESRistiviite: 22P493

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€718.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma32.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus25,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLaajennettu
HP1.0
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus12.625 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8855
Laivan korkeus (cm)3.99
Laivan pituus (cm)27.99
Laivan leveys (cm)5.99
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vankka rakenne, kaksoislaakerit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusMuuttuva nopeusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC -ilmahiomakone 18k / min 1.0 hv 30 cfm | AA2VFU 11C902 CP3451-18SEC7.530.0Takaosa18,000 rpm13 "Ei€848.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Air Die Grinder Extended 25k Rpm 1.0 Hp 32cfm
€718.63 / yksikkö