Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC -ilmahiomakone 18k / min 1.0 hv 30 cfm | AA2VFU 11C902

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm

Varastossa
Tuote: AA2VFU Malli: CP3451-18SECRistiviite: 11C902

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€848.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.5
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma30.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiLaajennettu
Kahva materiaaliAlumiini kumikahvalla
HP1.0
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.998
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusMuuttuva nopeusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES -ilmahiomakone, jatkettu 25 k / min 1.0 hv 32 cfm | AB6XXW 22P493 CP9113GES8.032.0Puoli25,000 rpm12.625 "Kyllä€718.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 30cfm
€848.82 / yksikkö