Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP828H -räikkäavain, yleinen 10 tuuman pituus | AA2VHY 11C963

CHICAGO PNEUMATIC CP828H ilmaräikkäavain, yleinen 10 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2VHY Malli: CP828HRistiviite: 11C963

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5
CFM @ täysi kuorma15
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus150 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Pään korkeus1 1 / 16 "
pään leveys1.625 "
Pituus10 "
Max. vääntömomentti50 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko1 / 2 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue10-50 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8467115090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPituusMax. vääntömomenttiNeliön aseman kokokuristaaVääntömomentin alueHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ -räikkäavain, yleinen 12 tuuman pituus | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 jalkaa-lb.1 / 2 "-10-90 jalkaa-lb.€519.65
CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Air Räikkäavain, teollisuus 12 tuuman pituus | AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 jalkaa-lb.3 / 8 "Laukaista10-90 jalkaa-lb.€479.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828H ilmaräikkäavain, yleinen 10 tuuman pituus
€301.94 / yksikkö