Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ -räikkäavain, yleinen 12 tuuman pituus | AA2VHJ 11C948

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ ilmaräikkäavain, yleinen 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2VHJ Malli: CP7830HQRistiviite: 11C948

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
CFM @ täysi kuorma21
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaSäädettävä
Vapaa nopeus190 rpm
Kahva materiaaliKumi
Pään korkeus1.25 "
pään leveys1.75 "
Pituus12 "
Max. vääntömomentti90 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
Neliön aseman koko1 / 2 "
Vääntömomentin alue10-90 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPituusMax. vääntömomenttiNeliön aseman kokokuristaaVääntömomentin alueHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Air Räikkäavain, teollisuus 12 tuuman pituus | AA2VHK 11C949 CP7830Q1.75 "72112 "90 jalkaa-lb.3 / 8 "Laukaista10-90 jalkaa-lb.€479.54
CHICAGO PNEUMATIC CP828H -räikkäavain, yleinen 10 tuuman pituus | AA2VHY 11C963 CP828H1.625 "51510 "50 jalkaa-lb.1 / 2 "Vipu10-50 jalkaa-lb.€308.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ ilmaräikkäavain, yleinen 12 tuuman pituus
€543.01 / yksikkö