Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 edestakaisin liikkuva ilmasaha raskas 10000 Spm | AA2VHR 11C955

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 edestakaisin ilmasaha, raskas 10000 spm

Varastossa
Tuote: AA2VHR Malli: CP7901Ristiviite: 11C955

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuukkosaha
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
CFM @ täysi kuorma5.5
VelvollisuusRaskas
KoteloAlumiini
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus3 / 8 "
Aivohalvauksia minuutissa10,000
kuristaaTurvavipu
Työkalun paino1.90 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8467810000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusKokonaispituusTyökalun painoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7900 Puukkosaha 10000 Spm | AA2VHQ 11C954 CP7900general8.5 "1.30 lb€295.05
CHICAGO PNEUMATIC CP7901K edestakaisin liikkuva saha raskas 10000 Spm | AA2VHT 11C956 CP7901Kgeneral9"1.90 lb€478.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7901 edestakaisin ilmasaha, raskas 10000 spm
€438.30 / yksikkö