Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K -ilmavasarapaketti 14 cfm 2100 bpm | AA2VGC 11C914

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm

Varastossa
Tuote: AA2VGC Malli: CP7150KRistiviite: 11C914

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer -sarja
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
Iskut minuutissa2100
CFM @ täysi kuorma14
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus8 29 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7150K Air Hammer Kit 14cfm 2100bpm
€192.61 / yksikkö