Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 riippulukolla varustettu 1-1 / 8 tuuman H 5-nastainen teräs | AE8KWE 6DPX9

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Riippulukko Avaimet Alike 1-1/8" H 5 Pin Steel

Varastossa
Tuote: AE8KWE Malli: A5200GLNKA - DG34822Ristiviite: 6DPX9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä runko lukko Bumpstopilla
korinvärisetHopea
Kehon viimeistelySinkitty
Rungon materiaaliKiinteä teräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1.75 "
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain samanlainen
keyingKyllä
Kansallinen tuotenumero534000-158-3805
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Avautuu avaimenumerollaMJ34822 tai DG34822
UuttaKyllä
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliKarkaistu booriseosteräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityErinomainen korroosionkestävyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliRunkoleveysVäriUuttaSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvan materiaaliHinta
AMERIKAN LUKKO ASL40NKA - DG34823 Avainlukko 1 tuuman H 5-napainen messinki | AE8KWF 6DPY0 ASL40NKA - DG34823Kiinteä messinki1.5 "MessinkiEi1 / 4 "1"Boori€43.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Riippulukko Avaimet Alike 1-1/8" H 5 Pin Steel
€42.00 / yksikkö