Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 ilmavasara 14.6 cfm 3200 bpm | AA2VFY 11C910

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm

Varastossa
Tuote: AA2VFY Malli: CP7110Ristiviite: 11C910

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.6
Iskut minuutissa3200
CFM @ täysi kuorma14.6
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus2-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVarren kokoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7111 -ilmavasara 13.5 cfm 3500 bpm | AA2VFZ 11C911 CP71113.4350013.5general6 11 / 16 "0.401 "€143.06
CHICAGO PNEUMATIC CP714 ilmavasara 13 cfm 2000 bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Teollinen6 11 / 16 "0.401 "€880.14
CHICAGO PNEUMATIC CP717 ilmavasara 13 cfm 1800 bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Teollinen7.5 "0.498 "€1,264.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Air Hammer 14.6cfm 3200bpm
€206.68 / yksikkö