Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 -ilmavasara 13.5 cfm 3500 bpm | AA2VFZ 11C911

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm

Varastossa
Tuote: AA2VFZ Malli: CP7111Ristiviite: 11C911

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.4
Iskut minuutissa3500
CFM @ täysi kuorma13.5
Velvollisuusgeneral
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus6 11 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus2-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusKokonaispituusVarren kokoHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7110 ilmavasara 14.6 cfm 3200 bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6general9"0.401 "€206.68
CHICAGO PNEUMATIC CP714 ilmavasara 13 cfm 2000 bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Teollinen6 11 / 16 "0.401 "€880.14
CHICAGO PNEUMATIC CP717 ilmavasara 13 cfm 1800 bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Teollinen7.5 "0.498 "€1,264.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm
€143.06 / yksikkö