CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 iskuavain 1-1 / 2 tuumaa | AH7LWT 36WC29

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 iskevä jakoavain 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LWT Malli: CP6135-D80Ristiviite: 36WC29

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,706.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa26.00
Iskut minuutissa750
CFM @ täysi kuorma84.5
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus2800 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiOte
KoteloAlumiini
Maks. Pultin kapasiteetti1-7 / 8 "
Max. vääntömomentti5900 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus16 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiSikarengas
Neliön aseman koko1.5 "
TyyliD-kahva
Työkalun paino35.3 lb
Vääntömomentin alue740-4055 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7875
Laivan korkeus (cm)27.99
Laivan pituus (cm)46
Laivan leveys (cm)23.01
AlkuperämaaSE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Letkun kokoKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaVartalo tyyliKokonaispituusKiinnitystyyppiTyökalun painoVääntömomentin alueTyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7783 Yleiskäyttöinen ilma-iskuavain, 1 tuuman neliöaseman koko 413-1253 jalkaa - paunaa. | CD2JBZ 420A30 CP77833 / 4 "10.00D-kahva13 45 / 64 "Rengas18.5 lb413-1253 jalkaa-lb.Standardi€1,393.90
CHICAGO PNEUMATIC CP6910-P24 teollisuuskäyttöinen ilma-avain, 1 tuuman neliöaseman koko 370-1550 jalkaa - paunaa. | CD2KWP 42NX14 CP6910-P241 / 2 "10.00Pistooli11.4 "Rengas / reiän läpi22.5 lb370-1550 jalkaa-lb.Standardi€2,089.20
CHICAGO PNEUMATIC CP7783-6 ilma-avain, 1 tuuman neliöaseman koko, 413-1253 jalkaa. | CD3VWZ 420A29 CP7783-63 / 4 "10.00D-kahva19 39 / 64 "Rengas20.9 lb413-1253 jalkaa-lb.6 "Laajennettu€1,415.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6135-D80 iskevä jakoavain 1-1/2 tuumaa
€9,706.46 / yksikkö