Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR -ilma-avain 3/8 tuuman vetolaitteella 6800 rpm | AA2VFW 11C908

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR ilmaiskuavain 3/8 tuuman vetolaite 6800 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VFW Malli: CP6300RSRRistiviite: 11C908

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
Iskut minuutissa1800
CFM @ täysi kuorma14.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus6800 rpm
Kahva materiaaliAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloTeräs
Maks. Pultin kapasiteetti3 / 8 "
Max. vääntömomentti180 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino3.5 lb
Vääntömomentin alue40-150 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7415
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaMax. vääntömomenttiKokonaispituusTyyliTyökalun painoVääntömomentin alueHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 ilma-avain 3/8 tuuman voimansiirto 9500 rpm | AA2VHA 11C936 CP7722Alumiinivalu3.2140090 jalkaa-lb.6 2 / 7 "Linjassa2.1 lb5-65 jalkaa-lb.€302.65
CHICAGO PNEUMATIC CP7729 ilma-avain 3/8 tuuman vetolaitteella 9400 rpm | AA2VHB 11C937 CP7729Magnesium5.0-415 jalkaa-lb.6 2 / 5 "Pistoolin kahva2.78 paunaa.50-300 jalkaa-lb.€430.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR ilmaiskuavain 3/8 tuuman vetolaite 6800 rpm
€516.71 / yksikkö