Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 ilma-avain 3/8 tuuman vetolaitteella 9400 rpm | AA2VHB 11C937

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 9400 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VHB Malli: CP7729Ristiviite: 11C937

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€430.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.0
CFM @ täysi kuorma20.0
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus9400 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
KoteloMagnesium
Maks. Pultin kapasiteetti1 / 2 "
Max. vääntömomentti415 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6 2 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiRengas
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliPistoolin kahva
Työkalun paino2.78 paunaa.
Vääntömomentin alue50-300 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5795
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaMax. vääntömomenttiKokonaispituusTyyliTyökalun painoVääntömomentin alueHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP6300RSR -ilma-avain 3/8 tuuman vetolaitteella 6800 rpm | AA2VFW 11C908 CP6300RSRTeräs3.51800180 jalkaa-lb.6"Pistoolin kahva3.5 lb40-150 jalkaa-lb.€516.71
CHICAGO PNEUMATIC CP7722 ilma-avain 3/8 tuuman voimansiirto 9500 rpm | AA2VHA 11C936 CP7722Alumiinivalu3.2140090 jalkaa-lb.6 2 / 7 "Linjassa2.1 lb5-65 jalkaa-lb.€302.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7729 ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 9400 rpm
€430.30 / yksikkö