Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SE3 laajennettu ilmakulmahiomakone 11 tuuman pituus | AA2VFT 11C901

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SE3 pidennetty ilmakulmahiomakone, pituus 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2VFT Malli: CP3451-18SE3Ristiviite: 11C901

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€922.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu ilmakulmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.5
CFM @ täysi kuorma30
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Kahva materiaaliValettu alumiini, kuminen kahva
HP1
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus11 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0363
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SE3 pidennetty ilmakulmahiomakone, pituus 11 tuumaa
€922.82 / yksikkö