Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP1117P60 Ilmanporakone teollisuuspistooli 3/8 tuumaa AD3TWH 40P210

CHICAGO PNEUMATIC CP1117P60 ilmaporakone 3/8 tuuman teollisuuspistooli

Varastossa
Tuote: AD3TWH Malli: CP1117P60Ristiviite: 40P210

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€543.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapora
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6
LaakeritKuulalaakeri
CFM @ täysi kuorma29.8
Istukan koko3 / 8 "
Poraa istukan tyyppiAvain
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus6000 rpm
Vaihdejunaplaneettojen
Kahva materiaaliAlumiini
KoteloAlumiini
HP1
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.125 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoEi
TyyliPistooli
KaasutyyppiLaukaista
Työkalun paino2.2 lb
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467210050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaLaakeritSuunnanvaihtoTyökalun painoCFM @ täysi kuormaIstukan kokoVapaa nopeusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP789HR ilmaporakone, teollisuuskäyttöinen, pistooli, 1/2 tuumaa | AA2VHN 11C952 CP789HR8"7.5palloKyllä3.0 lb301 / 2 "500 rpm€578.01
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-42 teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AA2VHP 11C953 CP789R-427"7.5palloKyllä2.50 lb303 / 8 "4200 rpm€449.54
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P05 Ilmanporakoneen teollisuuspistooli 3/8 tuumaa | AD3TVZ 40P202 CP1014P056"5KuulalaakeriEi1.4 lb193 / 8 "500 rpm€671.17
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P24 teollisuuspistooli 1/4 tuumaa | AD3TWA 40P203 CP1014P245"5KuulalaakeriEi1.2 lb191 / 4 "2400 rpm€569.36
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P33 ilmapora teollisuuspistooli 1/4 tuumaa | AD3TWB 40P204 CP1014P335"5KuulalaakeriEi1.2 lb191 / 4 "3300 rpm€562.81
CHICAGO PNEUMATIC CP1014P45 ilmapora teollisuuspistooli 1/4 tuumaa | AD3TWC 40P205 CP1014P455"5.2KuulalaakeriEi1.2 lb211 / 4 "4500 rpm€549.83
CHICAGO PNEUMATIC CP1117P05 teollisuuspistooli 1/2 tuumaa | AD3TWD 40P206 CP1117P058.375 "6KuulalaakeriEi3.4 lb29.81 / 2 "500 rpm€649.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP1117P60 ilmaporakone 3/8 tuuman teollisuuspistooli
€543.34 / yksikkö