Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 78649 spiraalinevyn porausluettelo # 759 Johtimen koko 10 | AF2FUB 6TDW7

CHICAGO-LATROBE 78649 Spiral Stub Drill List# 759 Johdon koko 10

Varastossa
Tuote: AF2FUB Malli: 78649Ristiviite: 6TDW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.1935
Mitan tyyppiLangan koko
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.187 "
Luettelonumero759
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus2.25 "
Pistekulma118 Tutkinnot
Pistetyyppi4-puolinen
Varsi Dia.0.193 "
Koko#10
TyyppiHidas spiraali
Langan koko#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0108
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)8.5
Laivan leveys (cm)1
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan kokoDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 78717 spiraalinevyn porausluettelo # 759 21/64 Tuuma | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Murto-tuuma1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "€138.56
CHICAGO-LATROBE 78718 spiraalinevyn porausluettelo # 759 11/32 tuumaa | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Murto-tuuma1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "€145.73
CHICAGO-LATROBE 78719 Spiral Stub Drill List# 759 23/64 In | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Murto-tuuma1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "€167.71
CHICAGO-LATROBE 78720 spiraalinevyn porausluettelo # 759 3/8 tuumaa | AF2FTG 6TDD3 78720-0.3750Murto-tuuma1 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "3 / 8 "€181.93
CHICAGO-LATROBE 78721 spiraalinevyn porausluettelo # 759 25/64 tuumaa | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Murto-tuuma1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "€189.81
CHICAGO-LATROBE 78722 spiraalinevyn porausluettelo # 759 13/32 tuumaa | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Murto-tuuma1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "€201.90
CHICAGO-LATROBE 78723 Spiral Stub Drill List# 759 27/64 In | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Murto-tuuma2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "€221.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78649 Spiral Stub Drill List# 759 Johdon koko 10
€77.42 / yksikkö