Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 78593 suora tynsiporalista # 769 9/64 tuumaa | AF2PBQ 6WUF6

CHICAGO-LATROBE 78593 Suora tynnyriporaluettelo# 769 9/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2PBQ Malli: 78593Ristiviite: 6WUF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilupuomi
Desimaaliekvivalentti0.1406
Porakohta140 astetta
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus15 / 16 "
Murtoluku9 / 64 "
Luettelonumero769
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus1 15 / 16 "
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Varsi Dia.0.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CHICAGO-LATROBE 78587 suora tynsiporalista # 769 3/64 tuumaa | AF2PBJ 6WUF0 785870.04691 / 2 "3 / 64 "1.5 "0.046 "€32.98
CHICAGO-LATROBE 78588 suora tynsiporalista # 769 1/16 tuumaa | AF2PBK 6WUF1 785880.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "0.062 "€30.83
CHICAGO-LATROBE 78589 suora tynsiporalista # 769 5/64 tuumaa | AF2PBL 6WUF2 785890.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "0.078 "€29.90
CHICAGO-LATROBE 78590 suora tynsiporalista # 769 3/32 tuumaa | AF2PBM 6WUF3 785900.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "0.093 "€29.91
CHICAGO-LATROBE 78591 Suoraporauslista# 769 7/64 In | AF2PBN 6WUF4 785910.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "0.109 "€33.52
CHICAGO-LATROBE 78592 suora tynsiporalista # 769 1/8 tuumaa | AF2PBP 6WUF5 785920.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "0.125 "€37.55
CHICAGO-LATROBE 78594 suora tynsiporalista # 769 5/32 tuumaa | AF2PBR 6WUF7 785940.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "0.156 "€40.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 78593 Suora tynnyriporaluettelo# 769 9/64 tuumaa
€39.41 / yksikkö