Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber-poranteräsarja 21 kpl 1/16 - 3/8in | AB3RPN 1V713

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber-poranteräsarja 21 kpl 1/16 - 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3RPN Malli: 69887Ristiviite: 1V713
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
€189.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Suorittaa loppuunKeltainen oksidi
Luettelonumero550
MateriaaliKoboltti teräs
Palojen lukumäärä21
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64" ja 3/8 "
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistetyyppiVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 69892 Jobber-poranteräsarja List # 2550 21 kpl | AF2PBD 6WUE5 69892TiN päällystetty2550P3 jakopiste1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"€396.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69887 Jobber-poranteräsarja 21 kpl 1/16 - 3/8 tuumaa
€189.62 / yksikkö