Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69869 Erikoispitkä sarjaluettelo # 120 x 25 kpl | AF2PAR 6WUD3

CHICAGO-LATROBE 69869 Ekstrapitkä settilista #120 x 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF2PAR Malli: 69869Ristiviite: 6WUD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,121.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoispitkä porasarja, 25 kpl
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Murtoluku1/8 - 1/2 64-luvulla
LuokkaRaskas
Luettelonumero120X
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä25
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiK-lovinen
Koko1/8 "- 1/2" 64: een mennessä
Koot sisältyvät1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69869 Ekstrapitkä settilista #120 x 25 kpl
€1,121.31 / yksikkö