DAYTON 3UG87 Rsdntl -sähkölämmitin 6824/5118 Btuh | AG6QDH

DAYTON 3UG87 Rsdntl Sähkölämmitin 6824/5118 Btuh

Tuote: AG6QDH Malli: 3UG87
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€148.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen jalkalaudan lämmitin
Vahvistimet AC8.3/7.2
BtuH-lähtö6824/5118
VäriPohjoisen valkoinen
Syvyys2.875 "
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus6.75 "
Kotelo20 ga. Teräs
Hz60
Pituus96 "
AsennustyyppiLattia
Vaihe1
Ensisijainen sovellusAsuinkiinteistö
Jännite208/240
Watts1504/2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8516290090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asumistyyli (perinteinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsVahvistimet ACBtuH-lähtöVäriKoteloPituusEnsisijainen sovellusJänniteHinta
DAYTON 3KB39 Kaupallinen sähkölämmitin 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo Valkoinen18 ga. Teräs48 "Kaupallinen208€339.69
DAYTON 3UG77 Asuinlämmitin 2560 Btuh 36 tuumaa | AD2UPZ 3 UG777506.32560Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs36 "Asuinkiinteistö120€80.22
DAYTON 3UG78 Residential Electric Heater 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3 UG7810008.33413Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs48 "Asuinkiinteistö120€92.68
DAYTON 3UG79 Residential Electric Heater 4266 Btuh 60 tuuman pituus | AD2UQB 3 UG79125010.44266Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs60 "Asuinkiinteistö120€110.32
DAYTON 3UG80 Asuinrakennussähkölämmitin 5118 Btuh 72 tuuman pituus | AD2UQC 3 UG80150012.55118Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs72 "Asuinkiinteistö120€134.30
Tarjouspyyntö
DAYTON 3UG82 Asuinrakennussähkölämmitin 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3 UG82376/5002.1/1.81706/1283Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs30 "Asuinkiinteistö208/240€80.68
DAYTON 3UG83 Asuin sähkölämmitin 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3 UG83564/7503.1/2.72560/1925Pohjoisen valkoinen20 ga. Teräs36 "Asuinkiinteistö208/240€82.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3UG87 Rsdntl Sähkölämmitin 6824/5118 Btuh
€148.25 / yksikkö