Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPLETON ELECTRIC LBD150-M Pull Elbow, kromaattipinnoitettu/jauhemaalattu/sinkitty, 1 1/2 tuuman kauppa, rauta | AF2FFP 6RUR3

APPLETON ELECTRIC LBD150-M vetokyynärpää, kromaattipinnoitettu/jauhemaalattu/sinkitty, 1 1/2 tuuman kauppa, rauta

Varastossa
Tuote: AF2FFP Malli: LBD150-MRistiviite: 6RUR3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää vetämällä
Takaisin tyyppiPyöreä
Vartalo tyyliLB
Koko66 kuparia.
VäriHarmaa
muotoLomake 20
Vaarallisen sijainnin luokkaEi
Navan koko1-1 / 2 "
MateriaaliTakorauta
Tyyppitavallinen Sijainti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7325995000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoNavan kokoeräHinta
APPLETON ELECTRIC LBD125-M Pull Elbow, kromaattipinnoitettu/jauhemaalattu/sinkitty, 1 1/4 tuuman kauppa, rauta | AF2FFN 6RUR1 LBD125-M37 kuparia.1-1 / 4 "Kyynärpää vetämällä€239.22
APPLETON ELECTRIC LBDN400-M vetoliitin, kromaattipinnoitettu/jauhemaalattu/sinkitty, 4 tuuman kauppa, rauta | AF2FFT 6RUT4 LBDN400-M740 kuparia.4"Vetolaite€2,117.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPLETON ELECTRIC LBD150-M vetokyynärpää, kromaattipinnoitettu/jauhemaalattu/sinkitty, 1 1/2 tuuman kauppa, rauta
€376.65 / yksikkö