Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57718 Jobber-porasarja 26-osainen Ltr nopea teräs 118 astetta | AB3LEG 1U133

CHICAGO-LATROBE 57718 Jobber-porasarja 26 kpl Ltr nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB3LEG Malli: 57718Ristiviite: 1U133

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiKirje
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero150
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä26
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koot sisältyvätZ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiHinta
CHICAGO-LATROBE 45638 Jobber Poranteräsarja 26 kpl A–Z | AA9VGR 1G543 45638Mustaoksidi150 ASP135 TutkinnotJakopiste€321.06
CHICAGO-LATROBE 49918 Jobber-porasarja 26-osainen Ltr High Speed ​​Steel 118 Deg | AB2HRW 1M473 49918Kirkas150D118 TutkinnotPerinteinen kohta€301.43
CHICAGO-LATROBE 69883 Jobber poranteräsarja List # 150t 26 kpl | AF2PAY 6WUE0 69883TiN päällystetty150T118 TutkinnotPerinteinen kohta€517.74
CHICAGO-LATROBE 41801 Jobber poranteräsarja List # 150asp 26 kpl | AF2ZKE 6ZKH2 41801TiN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste€576.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57718 Jobber-porasarja 26 kpl Ltr nopea teräs 118 astetta
€281.54 / yksikkö