Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LEGACY A71426B-BG-GRA Pikaliitin (m) npt 1/4 Alumiini | AC9KMU 3HAY8

LEGACY A71426B-BG-GRA pikaliitin (m)npt 1/4 alumiini

Varastossa
Tuote: AC9KMU Malli: A71426B-BG-GRARistiviite: 3HAY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 4 "
VärikoodiVihreä
Suorittaa loppuunPoista valinta
Letkun liitäntä(M) NPT
VaihtotyyppiARO
LukitustyyppiPush-to-connect
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus41 cfm
Max. Paine300 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetBuna-N
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLetkun liitäntäLukitustyyppiMateriaaliMax. VirtausHinta
LEGACY A71410B-BG pikaliittimen runko (f) npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGSinkitty(F) NPTHolkkiTeräs / Alumiini25 cfm€6.18
LEGACY A71420B-BG pikaliittimen runko (m) npt 1/4 Teräs / alumiini | AA9XNP 1HUF6 A71420B-BGSinkitty(M) NPTHolkkiTeräs / Alumiini25 cfm€6.04
LEGACY A71416B-BG-GRA Pikaliitin (f) npt 1/4 Alumiini | AC9KMV 3HAY9 A71416B-BG-GRAPoista valinta(F) NPTPush-to-connectAlumiini41 cfm€32.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEGACY A71426B-BG-GRA pikaliitin (m)npt 1/4 alumiini
€19.01 / yksikkö