Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 53458 Hopea / deming-pora 29/32 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTY 4ZP59

CHICAGO-LATROBE 53458 hopea/deming pora 29/32 kobolttiteräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE2VTY Malli: 53458Ristiviite: 4ZP59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti0.9062
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Poran halkaisija29 / 32 "
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunPronssi
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero190C
MateriaaliKoboltti teräs
Kokonaispituus6"
PistetyyppiJakopiste
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiPyöreä
Koko29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilun suunnittelu (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiKokoHinta
CHICAGO-LATROBE 53433 Hopea / deming-pora 33/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VRY 4ZP34 534330.515633 / 64 "€73.26
CHICAGO-LATROBE 53434 Hopea / deming-pora 17/32 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VRZ 4ZP35 534340.531217 / 32 "€81.34
CHICAGO-LATROBE 53435 Hopea / deming-pora 35/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTA 4ZP36 534350.546935 / 64 "€80.72
CHICAGO-LATROBE 53436 Hopea / deming-pora 9/16 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTB 4ZP37 534360.56259 / 16 "€76.30
CHICAGO-LATROBE 53437 Hopea/deming pora 37/64 koboltti teräs 118 astetta | AE2VTC 4ZP38 534370.578137 / 64 "€97.39
CHICAGO-LATROBE 53438 Hopea / deming-pora 19/32 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTD 4ZP39 534380.593819 / 32 "€89.04
CHICAGO-LATROBE 53439 Hopea / deming-pora 39/64 kobolttiterästä 118 astetta | AE2VTE 4ZP40 534390.609439 / 64 "€91.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53458 hopea/deming pora 29/32 kobolttiteräs 118 astetta
€147.75 / yksikkö