Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 53136 kartiorungon porakruunu 9/16 # 2 Morse kartio, musta oksidi | AB2PBP 1N769

CHICAGO-LATROBE 53136 kartiovarsipora 9/16 #2 Morse kartio musta oksidi

Varastossa
Tuote: AB2PBP Malli: 53136Ristiviite: 1N769

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio varren pora
Desimaaliekvivalentti0.5625
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus4.875 "
Murtoluku9 / 16 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero110
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Morsen kartio#2
Kokonaispituus8.75 "
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.0.7 "
Varren pituus3.12 "
Koko9 / 16 "
Tangin pituus (tuumaa)0.44
Tang-säde (tuumaa)0.25
Tangin leveys (tuumaa)0.25
Kartion pituus (tuumaa)2.94
Kartio jalkaa kohti0.5994
Kartio tuumaa kohti0.0499
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuMorsen kartioKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
CHICAGO-LATROBE 53112 kartiorungon porakruunu 3/16 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAT 1N691 531123 / 16 "0.18752.5 "3 / 16 "#15.75 "0.475 "2.56 "€27.26
CHICAGO-LATROBE 53114 kartiorungon porakruunu 7/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAU 1N695 531147 / 32 "0.21882.75 "7 / 32 "#16"0.475 "2.56 "€30.32
CHICAGO-LATROBE 53116 kartioruuvinväännin 1/4 # 1 Morse-kartio, musta oksidi | AB2PAV 1N699 531161 / 4 "0.25002.875 "1 / 4 "#16.125 "0.475 "2.56 "€31.51
CHICAGO-LATROBE 53118 kartiorungon porakruunu 9/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAW 1N704 531189 / 32 "0.28123"9 / 32 "#16.25 "0.475 "2.56 "€31.13
CHICAGO-LATROBE 53122 kartiorungon porakruunu 11/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PAY 1N712 5312211 / 32 "0.34383.25 "11 / 32 "#16.5 "0.475 "2.56 "€43.81
CHICAGO-LATROBE 53124 kartiorungon pora 3/8 # 1 Morse kartio musta oksidi | AB2PAZ 1N716 531243 / 8 "0.37503.5 "3 / 8 "#16.75 "0.475 "2.56 "€46.53
CHICAGO-LATROBE 53126 kartiorungon porakruunu 13/32 # 1 Morse kartio, musta oksidi | AB2PBA 1N720 5312613 / 32 "0.40623.625 "13 / 32 "#17"0.475 "2.56 "€47.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 53136 kartiovarsipora 9/16 #2 Morse kartio musta oksidi
€68.55 / yksikkö