Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 48731 Ruuvikoneen poran luettelo # 157 # 31 | AA2MYR 10U233

CHICAGO-LATROBE 48731 Ruuvikoneporaluettelo # 157 # 31

Varastossa
Tuote: AA2MYR Malli: 48731Ristiviite: 10U233

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.1200
Mitan tyyppiLangan koko
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus22.225mm
Luettelonumero157
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus47.625mm
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Varsi Dia.3.048mm
Koko#31
TyyppiStandardi
Langan koko#31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiPistetyyppiVarsi Dia.KokoLangan kokoSuorittaa loppuunHinta
CHICAGO-LATROBE 48504 -ruuvikoneen porausluettelo # 157 1/16 tuumaa | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Murto-tuumaYleinen tarkoitus1.5875mm1 / 16 "-Kirkas€2.90
CHICAGO-LATROBE 48505 -ruuvikoneen porausluettelo # 157 5/64 tuumaa | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Murto-tuumaYleinen tarkoitus1.9837mm5 / 64 "-Kirkas€2.93
CHICAGO-LATROBE 48506 Ruuvikoneporauslista # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Murto-tuumaYleinen tarkoitus2.38125mm3 / 32 "-Kirkas€3.02
CHICAGO-LATROBE 48507 -ruuvikoneen porausluettelo # 157 7/64 tuumaa | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Murto-tuumaYleinen tarkoitus2.7788mm7 / 64 "-Kirkas€2.97
CHICAGO-LATROBE 48508 -ruuvikoneen porausluettelo # 157 1/8 tuumaa | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Murto-tuumaYleinen tarkoitus3.175mm1 / 8 "-Kirkas€2.99
CHICAGO-LATROBE 48509 Ruuvikoneen poran luettelo # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Murto-tuumaYleinen tarkoitus3.5712mm9 / 64 "-Kirkas€3.02
CHICAGO-LATROBE 48510 -ruuvikoneen porausluettelo # 157 5/32 tuumaa | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Murto-tuumaYleinen tarkoitus3.9675mm5 / 32 "-Kirkas€3.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 48731 Ruuvikoneporaluettelo # 157 # 31
€3.11 / yksikkö