Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 53435 2 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre | AB6ADJ 20W582

CHICAGO HARDWARE 53435 2 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AB6ADJ Malli: 53435 2Ristiviite: 20W582

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sisäpituus4.625 "
Sisäleveys6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus5"
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat neliömuotoisiin liitoksiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53435 2 U-pultti, neliö, matala teräs, 3/8-16 tuuman kierre
€4.78 / yksikkö