Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 53086 6 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 3/8-16 kierrekoko, 10 pk | AB4ZZZ 20W504

CHICAGO HARDWARE 53086 6 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 3/8-16 kierrekoko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB4ZZZ Malli: 53086 6Ristiviite: 20W504

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Putken koko1.5 "
Sisäpituus2.625 "
Sisäleveys2"
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat neliömuotoisiin liitoksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoSisäpituusSisäleveysthread PituusKierteen kokoHinta
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 1/4-20 tuuman koko, 10 pk | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20€33.58
CHICAGO HARDWARE 53023 1 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 1/4-20 tuuman koko, 10 pk | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20€39.84
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 5/16-18 kierrekoko, 10 pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18€43.58
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 3/8-16 kierrekoko, 10 pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16€44.03
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 3/8-16 kierrekoko, 10 pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16€50.68
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 3/8-16 kierrekoko, 10 pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16€60.28
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 3/8-16 kierrekoko, 10 pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16€61.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 53086 6 U-pultti, pyöreä, matala teräs, 3/8-16 kierrekoko, 10 pk
€35.44 /pakkaus