Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 50044 9 U-pultti, sinkki, 5/16-18 tuuman putki, 50 pk | AE3DKU 5CJP1

CHICAGO HARDWARE 50044 9 U-pultti, sinkki, 5/16-18 tuuman putki, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3DKU Malli: 50044 9Ristiviite: 5CJP1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1"
Sisäpituus2.187 "
Sisäleveys1.375 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus1"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPutken kokoSisäpituusSisäleveysMateriaalithread PituusKierteen kokoHinta
CHICAGO HARDWARE 50080 7 U-pultti, sinkki, 3/8-16 tuuman putki, 50 pk | AE3DKN 5CJN4 50080 7sinkki1"2.5 "1.5 "Vähähiilinen teräs1.25 "3 / 8-16€123.92
CHICAGO HARDWARE 50083 8 U-pultti, sinkki, 3/8-16 tuuman putki, 50 pk | AE3DKP 5CJN5 50083 8sinkki1.25 "2.75 "1.75 "Vähähiilinen teräs1.125 "3 / 8-16€124.56
CHICAGO HARDWARE 502054 U-pultti, sinkki, 1/4-20 tuuman putki, 50 pk | AE3DKR 5CJN9 502054sinkki1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Vähähiilinen teräs3 / 4 "1 / 4-20€77.03
CHICAGO HARDWARE 50692 2 U-pultti, 304 ruostumaton teräs, 3/8-16 putkikoko, 10 pk | AE3DKX 5CJP6 50692 2tavallinen2.5 "3.625 "3"304 Ruostumaton teräs3 / 8 "3 / 8-16€268.11
CHICAGO HARDWARE 50301 3 U-pultti, sinkki, 1/2-13 tuuman putki, 50 pk | AE3JTD 5DPY7 50301 3sinkki2.5 "4.5 "3"Vähähiilinen teräs1.625 "1 / 2-13€396.25
CHICAGO HARDWARE 50313 6 U-pultti, sinkki, 1/2-13 tuuman putki, 50 pk | AE3JTE 5DPY8 50313 6sinkki4"6"4.5 "Vähähiilinen teräs1.5 "1 / 2-13€492.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 50044 9 U-pultti, sinkki, 5/16-18 tuuman putki, 50 pk
€66.81 /pakkaus