Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 19910 7 ikeen pää, säädettävä, teräs, 5/16-24 tuuman kierre | AD9JXW 4TAE9

CHICAGO HARDWARE 19910 7 ikeen pää, säädettävä, teräs, 5/16-24 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AD9JXW Malli: 19910 7Ristiviite: 4TAE9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkeen loppu
Mitat A2.25 "
Mitat B1 / 2 "
Mitat C1 / 2 "
Mitat D1.437 "
Mitat E11 / 32 "
Mitat F3 / 4 "
Mitat G5 / 16 "
Mitat H13 / 16 "
Ulottuvuus K19 / 32 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Napauta Koko5 / 16-24
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19910 7 ikeen pää, säädettävä, teräs, 5/16-24 tuuman kierre
€14.65 / yksikkö