Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HARDWARE 02648 2 Vetoketjun leukan silmä sinkitty 3/4 x 6 tuumaa | AE9XKD 6NDG3

CHICAGO HARDWARE 02648 2 solkileuan silmukka galvanoitu 3/4 x 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XKD Malli: 02648 2Ristiviite: 6NDG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia
Sulje pituus (tuumaa)15-5/8
Materiaali1035 Kuumavalssattu sinkitty teräsrunko ja tarvikkeet
Ota ylös6"
Kieli Dia.3 / 4 "
TyyppiLeuka ja silmä
Työkuorman raja5200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOta ylösKieli Dia.Työkuorman rajaHinta
CHICAGO-LAITTEISTO 02610 9 Sinkitty leukalenkkisinkitty 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 paunaa.€37.18
CHICAGO HARDWARE 02615 4 Vetoketjun leukasilmä sinkitty 3/8 x 6 tuumaa | AE9XJU 6NDF4 02615 46"3 / 8 "1200 paunaa.€46.13
CHICAGO HARDWARE 02620 8 Vetoketjun leukan silmä sinkitty 1/2 x 2 tuumaa | AE9XJV 6NDF5 02620 82"1 / 2 "2200 paunaa.€50.51
CHICAGO-LAITTEISTO 02629 1 Vetoketjun leukan silmä sinkitty 1/2 x 12 tuumaa | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 paunaa.€53.92
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Vetoketjun leukan silmä sinkitty 5/8 x 6 tuumaa | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 paunaa.€65.70
CHICAGO HARDWARE 02640 6 solkileuan silmukka galvanoitu 5/8 x 12 tuumaa | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 paunaa.€72.83
CHICAGO HARDWARE 02643 7 Turnbuckle Jaw Eye galvanoitu 5/8 x 18 tuumaa | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 paunaa.€173.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02648 2 solkileuan silmukka galvanoitu 3/4 x 6 tuumaa
€72.17 / yksikkö