LEESON A009782.00 A6K17NB33A Maatilan yleiskäyttöinen moottori | AJ2UPH A6K17NB33A

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori

Varastossa
Tuote: AJ2UPH Malli: A009782.00Ristiviite: A6K17NB33A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
KoodiG
MalliN
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEAO
kehys56H
Täyden kuorman ampeerit8 / 4
HP1
Hz60
EristysluokkaB
kW.75
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojausCEJ64CS
AsennusJäykkä
PakkausF
Vaihe1
Power Factor96.2
suojausVAIN AUT LCK RTR
KiertoVALITTAVA CCW
RPM1800
Palvelukerroin1.25
TyyppiKN
Jännite115 / 230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8305
Laivan korkeus (cm)23.83
Laivan pituus (cm)40.18
Laivan leveys (cm)31.9

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leeson - M009782.00 / A6K17NB17-A
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Vaikutus 75%: 85.7
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6203
    • Tyyppikilpi: 92005-6
    • Käämitys: ZB4188
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: HARMAA - VAALEA
    • S. F-ampeerit: 10.2 / 5.1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON A009782.00 A6K17NB33A Yleiskäyttöinen maatalousmoottori
€542.30 / yksikkö