Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 745-XJKABNF messinki | AB8RRH 26Y218

CHICAGO FAUCETS 745-XJKABNF patruuna messinkiä

Varastossa
Tuote: AB8RRH Malli: 745-XJKABNFRistiviite: 26Y218

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGO-HANAT 335-XJKABNF messinki | AB8RQX 26Y208 335-XJKABNFNikkelipinnoitettu€162.29
CHICAGO-HANAT 333-XSLOPJKABNF Messinki | AB8RQY 26Y209 333-XSLOPJKABNFNikkelipinnoitettu€156.67
CHICAGO-HANAT 628-XJKABNF messinki | AB8RTQ 26Y248 628-XJKABNFKromattu€183.76
CHICAGO-HANAT 333-XSLOCJKABNF messinki | AB8RTW 26Y253 333-XSLOCJKABNF-€154.13
CHICAGO HANAAT 409-XJKABNF Patruuna Messinki | AB8RTZ 26Y257 409-XJKABNFkromi€159.42
CHICAGO FAUCETS 825-XJKABNF Klo-itsesulkeutuva patruuna | CQ8RVU 21GD06 825-XJKABNF-€161.94
CHICAGO FAUCETS 1-099XTJKSPF Quaturn Compression käyttöpatruuna | CQ8RVW 21FC17 1-099XTJKSPF-€89.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 745-XJKABNF patruuna messinkiä
€152.33 / yksikkö