Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAAT 409-XJKABNF Patruuna Messinki | AB8RTZ 26Y257

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF patruuna messinkiä

Varastossa
Tuote: AB8RTZ Malli: 409-XJKABNFRistiviite: 26Y257

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä / Swing
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliMessinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 2300-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus5.25 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen sekoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGO-HANAT 335-XJKABNF messinki | AB8RQX 26Y208 335-XJKABNFNikkelipinnoitettu€162.29
CHICAGO-HANAT 333-XSLOPJKABNF Messinki | AB8RQY 26Y209 333-XSLOPJKABNFNikkelipinnoitettu€156.67
CHICAGO-HANAT 745-XJKABNF messinki | AB8RRH 26Y218 745-XJKABNFNikkelipinnoitettu€152.33
CHICAGO-HANAT 628-XJKABNF messinki | AB8RTQ 26Y248 628-XJKABNFKromattu€183.76
CHICAGO-HANAT 333-XSLOCJKABNF messinki | AB8RTW 26Y253 333-XSLOCJKABNF-€154.13
CHICAGO FAUCETS 825-XJKABNF Klo-itsesulkeutuva patruuna | CQ8RVU 21GD06 825-XJKABNF-€161.94
CHICAGO FAUCETS 1-099XTJKSPF Quaturn Compression käyttöpatruuna | CQ8RVW 21FC17 1-099XTJKSPF-€89.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 409-XJKABNF patruuna messinkiä
€159.42 / yksikkö