Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 335-XJKABNF messinki | AB8RQX 26Y208

CHICAGO FAUCETS 335-XJKABNF patruuna messinkiä

Varastossa
Tuote: AB8RQX Malli: 335-XJKABNFRistiviite: 26Y208

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasetti
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
CHICAGO-HANAT 333-XSLOPJKABNF Messinki | AB8RQY 26Y209 333-XSLOPJKABNFNikkelipinnoitettu€150.50
CHICAGO-HANAT 745-XJKABNF messinki | AB8RRH 26Y218 745-XJKABNFNikkelipinnoitettu€139.13
CHICAGO-HANAT 628-XJKABNF messinki | AB8RTQ 26Y248 628-XJKABNFKromattu€182.75
CHICAGO-HANAT 333-XSLOCJKABNF messinki | AB8RTW 26Y253 333-XSLOCJKABNF-€138.22
CHICAGO HANAAT 409-XJKABNF Patruuna Messinki | AB8RTZ 26Y257 409-XJKABNFkromi€144.73
CHICAGO FAUCETS 825-XJKABNF Klo-itsesulkeutuva patruuna | CQ8RVU 21GD06 825-XJKABNF-€153.68
CHICAGO FAUCETS 1-099XTJKSPF Quaturn Compression käyttöpatruuna | CQ8RVW 21FC17 1-099XTJKSPF-€82.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 335-XJKABNF patruuna messinkiä
€139.78 / yksikkö