Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAT 621-CP Institutionaaliset suihkupäät Valettu messinki | AE6RJN 5UTU5

CHICAGO FAUCETS 621-CP Institutionaalinen suihkupää valettua messinkiä

Varastossa
Tuote: AE6RJN Malli: 621-CPRistiviite: 5UTU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstitutionaalinen suihkupää, valettu messinki
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys1/2 "NPT -naaraslangan sisääntulo
Syvyys4"
Kasvojen halkaisija1 1 / 4 "
Virtausnopeus2.0 gpm
Korkeus3.125 "
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.0 gpm
TyyppiVandaalikestävä
Venttiilin suunnitteluPaineen kompensointi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 621-CP Institutionaalinen suihkupää valettua messinkiä
€256.90 / yksikkö