Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 445-DJ18ABCP Keittiöhana 2.2 Gpm 18 tuuman nokka | AB8RPZ 26Y184

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 18 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AB8RPZ Malli: 445-DJ18ABCPRistiviite: 26Y184

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€641.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenASME A112.18.1M, CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 matala lyijypitoisuus, sertifioitu NSF / ANSI 61, § 9, CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
Yhteys1/2 "FNPT
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKaksinkertainen sauma
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusSeinä
Reikäkeskuksen asennus keskelle8.375 "
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Nokan pituus18 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaSuorittaa loppuunReikäkeskuksen asennus keskelleVaihtopatruunaNokan pituusHinta
CHICAGO-HANAT 445-L12ABCP hana manuaalivipu 1/2 tuuman Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233 445-L12ABCPPutkimainen keinuKromattu8-3 / 8 "SäädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF12 "€594.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP keittiöhana 2.2 Gpm 18 tuuman juoksuputki
€641.62 / yksikkö