Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT S668CZ akselin kohdistuspuristin, halkaisija 7-1/2 tuumaa, jatkolevy | AD6XFV 4CEV9 / 67152

STARRETT S668CZ akselin kohdistuspuristin, halkaisija 7-1/2 tuumaa, jatkolevy

Varastossa
Tuote: AD6XFV Malli: S668CZRistiviite: 4CEV9 / 67152
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
€1,766.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kohdistuspidike
Band MateriaaliTeräs
KehysmateriaaliAlumiini
LeukatyyppiV-muotoinen
Tyyppiw / Model 196 -merkkivalo ja -kotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett S668CZ on akselin kohdistuspuristinsarja, joka sisältää kaksi ketjukiinnikettä, kaksi Starrett 196B5 takamäntäkellomittaria, kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua pidikettä mittausasennossa, kaksi jatkolevyä ylimääräistä radiaalista välystä ja 3/8 tuuman halkaisijaa, ruostumattomasta teräksestä valmistetut ilmaisinpylväät (pituudet 5, 7-7/16 ja 9 tuumaa).
    • Indikaattorimittareita käytetään kohdistuksen vääristymien mittaamiseen, ja niissä on konfiguroitava ankkuri, joka kiinnittää mittarit paikoilleen kahdella akselilla.
    • Kahdessa ketjunkiristimessä on musta, eloksoitu alumiinirunko, jossa on raskaat rullaketjut, jotka kiinnittävät puristimen akselin ympärille, ja niihin mahtuu halkaisijaltaan jopa 7.5 tuumaa akseleita. Ylimääräinen ketju voidaan kiinnittää ketjunkiristimen sivuun.
    • Tämä sarja mahdollistaa moottorien, pumppujen ja kompressorien tarkan säteittäisen ja kulmakohdistuksen ja pystyy myös korjaamaan säteittäisiä ja kulmapoikkeamia. Se tulee koteloon komponenttien asianmukaisen järjestämisen ja suojaamisen kannalta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on akselin kohdistustoleranssi?

A. Akselien kohdistustoleranssi on suurin mahdollinen kohdistusvirhe, jonka akselit voivat kestää ennen kuin ne aloittavat aksiaalisen ja radiaalisen kuormituksen siirtymisen tiivisteisiin, laakereihin, hammaspyöriin ja muihin koneen osiin.

K. Mikä aiheuttaa akselivirheen?

V. Suhteelliset ja vääntöliikkeet johtavat joskus lämpökasvuun tai -laajenemiseen, mikä johtaa laitteen siirtämiseen toiseen. Myös alussa suuri vääntömomentti käynnistyksen aikana voi myös pakottaa akselit pois kohdistamisesta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
STARRETT S668BZ -kiinnityssarja kiinnikkeillä ja kotelolla | AD6XFX 4CEW2 / 67151 S668BZw / tarvikkeet ja kotelo€1,619.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT S668CZ akselin kohdistuspuristin, halkaisija 7-1/2 tuumaa, jatkolevy
€1,766.03 / yksikkö