CHICAGO HANAT 420-POMPABCP Manuaalinen hana Manuaalinen 1.5 Gpm jäykkä | AF9AKD 29RR66

CHICAGO FAUCETS 420-POMPABCP Manuaalinen hana Manuaalinen 1.5 Gpm jäykkä

Varastossa
Tuote: AF9AKD Malli: 420-POMPABCPRistiviite: 29RR66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,521.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 NSF / ANSI 61 -sertifioitu matala lyijypitoisuus
TyhjennystyyppiPonnahdusikkuna
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaJäykkä valettu
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiEi luovutettu
Virtausnopeus1.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaValmistaja Nro 420-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.75
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokan pituusTyhjennystyyppiHanan käyttöJänniteHana nokkaVirtausnopeusKahvan tyyppiReikien lukumääräHinta
CHICAGON HANAT 116.870.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Ilman tyhjennystäTunnistin6V-1.5 gpmTunnistin1€1,121.19
CHICAGON HANAT 116.879.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Ilman tyhjennystäTunnistin6V-1.5 gpmTunnistin1€1,106.86
CHICAGON HANAT 116.966.AB.1 Elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-0.5 tai 1 gpmTunnistin1€1,168.48
CHICAGON HANAT 116.970.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-1.0 gpmTunnistin1€2,400.95
CHICAGON HANAT 116.976.AB.1 Elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-0.5 tai 1 gpmTunnistin1€1,317.36
CHICAGON HANAT 116.979.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-1.0 gpmTunnistin1€1,647.00
CHICAGON HANAT 3500-4E2805ABCP Annosteluhana Annostus 0.5 Gpm Kansi | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Ilman tyhjennystämittaus-Integroitu näyttelijä0.5 gpmVipu3€327.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 420-POMPABCP Manuaalinen hana Manuaalinen 1.5 Gpm jäykkä
€1,521.52 / yksikkö