Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGON HANAT 116.966.AB.1 Elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54

CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm

Varastossa
Tuote: AF9AJQ Malli: 116.966.AB.1Ristiviite: 29RR54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,168.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria0.2
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 NSF / ANSI 61 -sertifioitu matala lyijypitoisuus
TyhjennystyyppiIlman tyhjennystä
Hanan käyttöTunnistin
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiEi luovutettu
Virtausnopeus0.5 tai 1 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro 240.744.AB.1
Asuin / kaupallinenKaupallinen
AnturijohtoInfrapuna
Anturialue3 "- 12"
Nokan pituus5.375 "
Jännite6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)14.92
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokan pituusTyhjennystyyppiHanan käyttöJänniteHana nokkaVirtausnopeusKahvan tyyppiReikien lukumääräHinta
CHICAGON HANAT 116.870.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Ilman tyhjennystäTunnistin6V-1.5 gpmTunnistin1€1,269.59
CHICAGON HANAT 116.879.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Ilman tyhjennystäTunnistin6V-1.5 gpmTunnistin1€1,293.05
CHICAGON HANAT 116.970.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-1.0 gpmTunnistin1€2,400.95
CHICAGON HANAT 116.976.AB.1 Elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-0.5 tai 1 gpmTunnistin1€1,317.36
CHICAGON HANAT 116.979.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-1.0 gpmTunnistin1€1,647.00
CHICAGON HANAT 3500-4E2805ABCP Annosteluhana Annostus 0.5 Gpm Kansi | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Ilman tyhjennystämittaus-Integroitu näyttelijä0.5 gpmVipu3€366.79
CHICAGO-HANAT 3500-E2805ABCP Annosteluhana Annostus 0.5 Gpm Deck | AF9AJW 29RR59 3500-E2805ABCP4"Ilman tyhjennystämittaus-Integroitu näyttelijä0.5 gpmVipu1€305.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 116.966.AB.1 elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm
€1,168.48 / yksikkö