Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 3502-E2805ABCP Mittaushana Mittaus 0.5 Gpm Deck | AF9AJZ 29RR62

CHICAGO FAUCETS 3502-E2805ABCP Mittaushana Mittaus 0.5 Gpm Deck

Varastossa
Tuote: AF9AJZ Malli: 3502-E2805ABCPRistiviite: 29RR62
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
€320.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1, Kalifornian työterveys- ja työturvallisuuskoodi 116875, Vermont Bill, NSF / ANSI 372 NSF / ANSI 61 -sertifioitu matala lyijypitoisuus
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiIlman tyhjennystä
Hanan käyttömittaus
Hana nokkaIntegroitu näyttelijä
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiEi luovutettu
Virtausnopeus0.5 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaValmistaja Nro 671-XJKABNF
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Nokan pituus4"
Temp. ohjausKuuman veden säätöraja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.66
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokan pituusTyhjennystyyppiHanan käyttöJänniteHana nokkaVirtausnopeusKahvan tyyppiReikien lukumääräHinta
CHICAGON HANAT 116.870.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.5 Gpm | AF9AJN 29RR52 116.870.AB.13"Ilman tyhjennystäTunnistin6V-1.5 gpmTunnistin1€1,121.19
CHICAGON HANAT 116.879.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.5 Gpm | AF9AJP 29RR53 116.879.AB.14.875 "Ilman tyhjennystäTunnistin6V-1.5 gpmTunnistin1€1,106.86
CHICAGON HANAT 116.966.AB.1 Elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm | AF9AJQ 29RR54 116.966.AB.15.375 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-0.5 tai 1 gpmTunnistin1€1,168.48
CHICAGON HANAT 116.970.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.0 Gpm | AF9AJR 29RR55 116.970.AB.14.75 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-1.0 gpmTunnistin1€2,400.95
CHICAGON HANAT 116.976.AB.1 Elektroninen hana-anturi 0.5 tai 1 Gpm | AF9AJT 29RR56 116.976.AB.14.75 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-0.5 tai 1 gpmTunnistin1€1,317.36
CHICAGON HANAT 116.979.AB.1 Elektroninen hana-anturi 1.0 Gpm | AF9AJU 29RR57 116.979.AB.14.875 "Ilman tyhjennystäTunnistin6-1.0 gpmTunnistin1€1,647.00
CHICAGON HANAT 3500-4E2805ABCP Annosteluhana Annostus 0.5 Gpm Kansi | AF9AJV 29RR58 3500-4E2805ABCP4"Ilman tyhjennystämittaus-Integroitu näyttelijä0.5 gpmVipu3€327.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 3502-E2805ABCP Mittaushana Mittaus 0.5 Gpm Deck
€320.26 / yksikkö