QORPAK GLA-00964 Pullo Turvallinen Leveä Suu 8oz Amber - Pakkaus 24 | AD2UHQ 3UEG3

QORPAK GLA-00964 Pullo Turvallinen Leveä Suu 8oz Amber - Pakkaus 24

Varastossa
Tuote: AD2UHQ Malli: GLA-00964Ristiviite: 3UEG3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisesti päällystetty pullo
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliLasityyppi III - plastootti
Koko240 ml / 8.5 oz.
SulkumateriaaliEi sisälly
Halkaisija65mm
Suorittaa loppuun45-400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus119mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko45 - 400 mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.652
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
QORPAK GLA-00955 Pullo Turvapinnoitettu 16 Unssin Amber - Pack of 12 | AD2UHF 3UEA8 GLA-00955480 ml / 16 oz.75mm28-400168mmKapea28 - 400 mm€215.47
QORPAK GLA-00957 Pullo Turvapinnoitettu 32 Unssin Amber - Pakkaus 12 | AD2UHG 3UEC2 GLA-00957950 ml / 32 oz.94mm33-400210mmKapea33 - 400 mm€284.52
QORPAK GLA-00966 Pullo Turvallinen Leveä Suu 16oz Amber - Pakkaus 12 | AD2UHT 3UEG6 GLA-00966500 ml / 17 oz.81mm53-400146mmLeveä53 - 400 mm€240.17
QORPAK GLA-00968 Pullo Turvallinen Leveä Suu 32oz Amber - Pakkaus 12 | AD2UHV 3UEG9 GLA-00968950 ml / 32 oz.99mm53-400178mmLeveä53 - 400 mm€287.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-00964 Pullo Turvallinen Leveä Suu 8oz Amber - Pakkaus 24
€372.97 / yksikkö