Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 305-VBRRCF hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AC2YRD 2P946

CHICAGO FAUCETS 305-VBRRCF Hanavipu 1/2 Fnpt 2 Valettu messinki Kyllä

Varastossa
Tuote: AC2YRD Malli: 305-VBRRCFRistiviite: 2P946
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
€471.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallashana
Yhteys1/2 "FNPT
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiTäysi virtaus
Virtausnopeus12.0 gpm
Kahvan tyyppiVipu
MateriaaliValettu messinki
Reikäkeskuksen asennus keskelle4 "- 8-3 / 8" säädettävä
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF
Nokan pituus2.375 "
Venttiilin tyyppiQuaturn (TM)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaSuorittaa loppuunVirtausnopeusMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleVaihtopatruunaNokan pituusHinta
CHICAGON HANAT 886-CP Hana Vipu 1/2 Fnpt 2 Messinkivalu Kyllä | AC2QCB 2LYP2 886 CPKeinuKromattu12.0 gpmValettu messinki4 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "€715.96
CHICAGO-HANAT 897-CP hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AC2QCC 2LYP8 897 CPJäykkäKromattu12.0 gpmValettu messinki7-5 / 8 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€331.88
CHICAGON HANAT 897-RCF hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AC2YRE 2P954 897-RCFJäykkäKarkea kromi12.0 gpmValettu messinki7-5 / 8 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€288.25
CHICAGO-HANAT 445-ABCP hanavipu matala lyijy valettu messinki Kyllä | AD2PKR 3TFH5 445-ABCPKeinuKiillotettu Chrome2.2 gpmMatalan lyijyn messinki4 "- 8-3 / 8" säädettävä-6"€512.48
CHICAGO-HANAT 305-RCF-hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AE3MFA 5E962 305-RCFJäykkäKromattu12.0 gpmValettu messinki4 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.125 "€328.70
CHICAGON HANAT 897-MPRCF pesuallashanavipu 1/2 tuuman Fnpt-seinä | AF9AGE 29RR72 897-MPRCF-Karkea kromi12 GPM--Valmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.75 "€1,814.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 305-VBRRCF Hanavipu 1/2 Fnpt 2 Valettu messinki Kyllä
€471.02 / yksikkö