CHICAGON HANAT 897-MPRCF pesuallashanavipu 1/2 tuuman Fnpt-seinä | AF9AGE 29RR72

CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF pesuallashana, 1/2 tuuman Fnpt-seinä

Varastossa
Tuote: AF9AGE Malli: 897-MPRCFRistiviite: 29RR72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,814.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallashana
NoudattaminenASME A112.18.1 / CSA B125.1
Yhteys1/2 "FNPT
Suorittaa loppuunKarkea kromi
Virtausnopeus12 GPM
Kahvan tyyppiVipu
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Nokan pituus5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaSuorittaa loppuunVirtausnopeusMateriaaliReikäkeskuksen asennus keskelleVaihtopatruunaNokan pituusHinta
CHICAGON HANAT 886-CP Hana Vipu 1/2 Fnpt 2 Messinkivalu Kyllä | AC2QCB 2LYP2 886 CPKeinuKromattu12.0 gpmValettu messinki4 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.625 "€715.96
CHICAGO-HANAT 897-CP hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AC2QCC 2LYP8 897 CPJäykkäKromattu12.0 gpmValettu messinki7-5 / 8 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€331.88
CHICAGO-HANAT 305-VBRRCF hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AC2YRD 2P946 305-VBRRCFKeinuKromattu12.0 gpmValettu messinki4 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.375 "€471.02
CHICAGON HANAT 897-RCF hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AC2YRE 2P954 897-RCFJäykkäKarkea kromi12.0 gpmValettu messinki7-5 / 8 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF5.75 "€288.25
CHICAGO-HANAT 445-ABCP hanavipu matala lyijy valettu messinki Kyllä | AD2PKR 3TFH5 445-ABCPKeinuKiillotettu Chrome2.2 gpmMatalan lyijyn messinki4 "- 8-3 / 8" säädettävä-6"€512.48
CHICAGO-HANAT 305-RCF-hanavipu 1/2 Fnpt 2 messinkivalua Kyllä | AE3MFA 5E962 305-RCFJäykkäKromattu12.0 gpmValettu messinki4 "- 8-3 / 8" säädettäväValmistaja Nro 1-100XTJKNF, 1-099XTJKNF2.125 "€328.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 897-MPRCF pesuallashana, 1/2 tuuman Fnpt-seinä
€1,814.18 / yksikkö