Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 33164SCLAR jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NPQ 40K429

AKRO-MILS 33164SCLAR-jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NPQ Malli: 33164SCLARRistiviite: 40K429

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.56 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 504 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakajalaatikko
VäriPoista valinta
Jakajan väriMusta
Suorittaa loppuunSileä (uurrettu)
Korkeus10" - 12"4" - 5"
Sisäkorkeus3 7 / 8 "
Sisäpituus14 15 / 16 "
Sisäleveys14 15 / 16 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Jakajapaikkojen määrä pitkä7
Lyhyt jakajapaikkojen määrä11
Ulkopuolella4"
Ulkopituus16 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys10 7 / 8 "
paketti Määrä504
tilavuus0.29 cu. ft.
Tilavuus0.29 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6885
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.18
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunSisäleveyspaketti MääräHinta
AKRO-MILS 33164BLUE Jakajalaatikko, Pituus 16-1/2 tuumaa, Leveys 10-7/8 tuumaa, Korkeus 4 tuumaa, Sininen | AC3DYH 2RV37 33164SININENsininenSileä (joustava)9 3 / 8 "12€24.56
AKRO-MILS 33164RED Jakajalaatikko, Pituus 16-1/2 tuumaa, Leveys 10-7/8 tuumaa, Korkeus 4 tuumaa, Punainen | AC3DYJ 2RV38 33164REDpunainenSileä (joustava)9 3 / 8 "12€24.56
AKRO-MILS 33164GREY Jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, harmaa | AE4JQR 5LA19 33164HARMAAHarmaaSileä (joustava)9 3 / 8 "12€24.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 33164SCLAR-jakajalaatikko, pituus 16-1/2 tuumaa, leveys 10-7/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas
€24.56 / yksikkö