Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-HANAT 1-104KJKABNF Keinuputken korjaussarja Muovi / kumi | AE9CHU 6HKX2

CHICAGO FAUCETS 1-104KJKABNF Kääntöputken korjaussarja Muovi/kumi

Varastossa
Tuote: AE9CHU Malli: 1-104KJKABNFRistiviite: 6HKX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä nokan korjaussarja
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliMuovi / kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
CHICAGO-HANAT 1-004KJKABNF Keinuputken korjaussarja | AC2DHF 2HXY9 1-004KJKABNFMuovi€7.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-104KJKABNF Kääntöputken korjaussarja Muovi/kumi
€20.99 / yksikkö