Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAAT 1-027JKABNF Patruuna-istuin Monel | AC9ENB 3FZR7

CHICAGO FAUCETS 1-027JKABNF Patruunan istukka Monel

Varastossa
Tuote: AC9ENB Malli: 1-027JKABNFRistiviite: 3FZR7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan istuin
Suorittaa loppuunmonel
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y205
Materiaalimonel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO HANAAT 1-327JKABNF Patruuna-istuin Monel | AC9ENK 3FZT8 1-327 JKABNF€3.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-027JKABNF Patruunan istukka Monel
€2.98 / yksikkö