Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO HANAAT 1-327JKABNF Patruuna-istuin Monel | AC9ENK 3FZT8

CHICAGO FAUCETS 1-327JKABNF Patruunan istukka Monel

Varastossa
Tuote: AC9ENK Malli: 1-327JKABNFRistiviite: 3FZT8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan istuin
Suorittaa loppuunmonel
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa26Y205
Materiaalimonel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHICAGO HANAAT 1-027JKABNF Patruuna-istuin Monel | AC9ENB 3FZR7 1-027 JKABNF€2.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 1-327JKABNF Patruunan istukka Monel
€3.05 / yksikkö