CHICAGO puhallin 200-40 hv korkeapainepuhallin 3 vaihe 40 hv | AD6MWC 46E336

CHICAGO BLOWER 200-40HP korkeapainepuhallin 3-vaiheinen 40Hp

Varastossa
Tuote: AD6MWC Malli: 200-40HPRistiviite: 46E336

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,433.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiUudelleen kerrattava pallo
Puhaltimen kierrosluku3500
CFM @ 1.000 tuumaa. SP15480
CFM @ 10.00 tuumaa. SP12,250
CFM @ 11.00 tuumaa. SP11,790
CFM @ 12.00 tuumaa. SP11,290
CFM @ 13.00 tuumaa. SP10,815
CFM @ 2.000 tuumaa. SP15120
CFM @ 3.000 tuumaa. SP14750
CFM @ 4.000 tuumaa. SP14403
CFM @ 5.000 tuumaa. SP14050
CFM @ 6.000 tuumaa. SP13725
CFM @ 7.000 tuumaa. SP13375
CFM @ 8.000 tuumaa. SP13035
CFM @ 9.000 tuumaa. SP12600
dBA @ 5 jalkaa102
Poistokorkeus (tuumaa)15.625
Purkausleveys (tuumaa)22.375
Täyden kuorman ampeerit44.2
Asumisen viimeistelyEmali maali
Asunnon korkeus46.375 "
Asunnon pituus39.25 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys35 11 / 16 "
Hz60
Tulo Dia.21-5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko324TS
Moottori HP40
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3600
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-7 / 8 "
TyyppiTaaksepäin kalteva
Jännite230/460
Pyörän halkaisija20 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 443.25
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPAsunnon pituusKotelon leveysTulo Dia.Moottorin runkoMoottori HPHinta
CHICAGO BLOWER 122-3HP korkeapainepuhallin 3 vaihe 3 Hp | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3€3,852.41
CHICAGO BLOWER 150-5HP korkeapainepuhallin 3 vaihe 5 Hp | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5€4,274.33
CHICAGO puhallin 165-7.5 hv korkeapainepuhallin 3 vaihe 7-1 / 2 hv | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5€5,571.00
CHICAGO BLOWER 165-10HP korkeapainepuhallin, 3 vaihe 10 hv | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10€5,926.11
CHICAGO BLOWER 182-15HP: n korkeapainepuhallin, 3. vaihe 15 hv | AD6MVY 46E332 182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T15€7,141.30
CHICAGO BLOWER 182-20HP korkeapainepuhallin 3 vaihe 20 hv | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T20€7,814.90
CHICAGO-puhallin 182-25HP korkeapainepuhallin, 3-vaiheinen, 25 hv | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25€9,130.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO BLOWER 200-40HP korkeapainepuhallin 3-vaiheinen 40Hp
€11,433.08 / yksikkö