CHICAGO BLOWER 182-15HP: n korkeapainepuhallin, 3. vaihe 15 hv | AD6MVY 46E332

CHICAGO BLOWER 182-15HP korkeapainepuhallin 3-vaiheinen 15Hp

Varastossa
Tuote: AD6MVY Malli: 182-15HPRistiviite: 46E332

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,141.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeapainepuhallin
LaakerityyppiUudelleen kerrattava pallo
Puhaltimen kierrosluku3500
CFM @ 1.000 tuumaa. SP7610
CFM @ 10.00 tuumaa. SP5545
CFM @ 11.00 tuumaa. SP5266
CFM @ 12.00 tuumaa. SP5040
CFM @ 13.00 tuumaa. SP4800
CFM @ 2.000 tuumaa. SP7390
CFM @ 3.000 tuumaa. SP7175
CFM @ 4.000 tuumaa. SP6972
CFM @ 5.000 tuumaa. SP6775
CFM @ 6.000 tuumaa. SP6565
CFM @ 7.000 tuumaa. SP6372
CFM @ 8.000 tuumaa. SP6133
CFM @ 9.000 tuumaa. SP5839
dBA @ 5 jalkaa97
Poistokorkeus (tuumaa)11.75
Purkausleveys (tuumaa)20.375
Täyden kuorman ampeerit16.6
Asumisen viimeistelyEmali maali
Asunnon korkeus37 5 / 16 "
Asunnon pituus35 15 / 16 "
KoteloTeräs
Kotelon leveys32.75 "
Hz60
Tulo Dia.19-5 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila120 F
Maks. Puhaltimen kierrosluku3600
Maks. Tulolämpötila150 astetta F.
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin runko254T
Moottori HP15
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku3600
MoottorityyppiKolme vaihetta
Vaihe3
KiertoCW
Akselin dia.1-5 / 8 "
TyyppiTaaksepäin kalteva
Jännite230/460
Pyörän halkaisija18 1 / 4 "
Pyörän materiaaliTeräs
Pyörän leveys7.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 274.05
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414802015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPAsunnon pituusKotelon leveysTulo Dia.Moottorin runkoMoottori HPHinta
CHICAGO BLOWER 122-3HP korkeapainepuhallin 3 vaihe 3 Hp | AD6MVU 46E328 122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3€3,852.41
CHICAGO BLOWER 150-5HP korkeapainepuhallin 3 vaihe 5 Hp | AD6MVV 46E329 150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5€4,274.33
CHICAGO puhallin 165-7.5 hv korkeapainepuhallin 3 vaihe 7-1 / 2 hv | AD6MVW 46E330 165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5€5,571.00
CHICAGO BLOWER 165-10HP korkeapainepuhallin, 3 vaihe 10 hv | AD6MVX 46E331 165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10€5,926.11
CHICAGO BLOWER 182-20HP korkeapainepuhallin 3 vaihe 20 hv | AD6MVZ 46E333 182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T20€7,814.90
CHICAGO-puhallin 182-25HP korkeapainepuhallin, 3-vaiheinen, 25 hv | AD6MWA 46E334 182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25€9,130.70
CHICAGO puhallin 200-30 hv korkeapainepuhallin 3-vaihe 30 hv | AD6MWB 46E335 200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS30€9,752.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO BLOWER 182-15HP korkeapainepuhallin 3-vaiheinen 15Hp
€7,141.30 / yksikkö