Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51160.031.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 5/16-24, 50PK | AB7GGK 22YK26

APPROVED VENDOR U51160.031.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 5/16-24, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7GGK Malli: U51160.031.0002Ristiviite: 22YK26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus17 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.031.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 5/16-24, 50PK
€5.47 /pakkaus